ナリカ
ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET
子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。
寸法(mm)
【親機】120×30×134、【子機】66×31×112
電源
単3乾電池6個(モニタ用付属)
測定範囲(℃)
0~+50
測定項目
温度、湿度
分解能(℃)
±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外)
機能
上限値・下限値アラーム
測定範囲(%RH)
20~90
測定間隔
約20秒
通信距離(m)
見通し距離で最大約100
分解能(%RH)
±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
内容量
1セット
注意
※本製品は防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25308519
J46-1711
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください