曜日別特売

ワンサードパンチ

ワンサードパンチ - リヒトラブワンサードパンチ - リヒトラブワンサードパンチ - リヒトラブワンサードパンチ - リヒトラブワンサードパンチ - リヒトラブワンサードパンチ - リヒトラブ

用紙に穴をあけてツイストノートにひとまとめ。
同メーカー製ツイストノートのとじ具に対応したパンチです。
このパンチで用紙に穴をあける事により、ツイストノートに綴じることが出来ます。
パンチは10穴式ですが、本体のガイドを利用し、用紙を移動することにより、10穴以上の穴をあけることが出来ます。

材質金属部/亜鉛合金、プラスチック部/ABS樹脂・ポリプロピレン寸法(mm)117×29×48ブラック穿孔能力(枚)1まで(コピー用紙(64g/m2))繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※国際標準1/3インチ(8.47mm)ピッチ 角穴
※JIS規格ピッチA4・30穴、B5・26穴、A5・20穴には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25308528P1601
1,200
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする