腰袋3段
強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。
ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。
用途ツールの収納・携帯。
材質ポリエステル
形状3段
色レッド
質量(g)約370
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×270×130
対応60mm幅ベルトまで対応
内容量1個
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。市販の安全コードと併用して下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。