物干し竿を、どこにでもをコンセプトに作られた壁付室内物干し。
対面でも、斜めでも、コーナーでも、下地があっても、下地が無くてもkururi plusは、どこにでも簡単に取り付けられる室内物干しです。
【広く使えて、たっぷり干せる】本体の首が左右60度ずつに振れるので、空間を有効に使えます。樹脂パーツのみで構成された、今までにないシンプルな構造が、部屋干しを自由にします。安心してたっぷり干せる耐荷重10kg。最短1080mm、最長2630mmの間口。一人暮らしでも、お子さんがいるご家庭でも、あらゆる部屋干しで活躍するスペックです。
【かんたん施工】
ネジとピンを組み合わせた簡単施工です。下地がある場所、ない場所どちらにも施工可能なので、首振りと組み合わせて自由なレイアウトが可能です。下地のある壁はピンとAトラスネジの組み合わせ、下地の無い壁は、ピンのみで取り付けることが可能です。