販売価格(税別)¥10,750~ 7日出荷 7日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 オークラ輸送機 【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。 注文コード25427729 用途 40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。 従来より20H低くなりさらに便利に。 床面直置きエリアへの設置。 デッドスペースの少ない流動棚として。 高さ(mm)H(搬送面):46 全幅(mm)W:370、470、570、670、770 ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700 機長(mm)L:500~3000 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)40H×30W RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38 フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710 ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150 サービス分類オーダー・加工 内容量1台 注意 ※連結金具、脚取付穴付き。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 離島 数量1以上のご注文 お送りできません コンベヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ローラーコンベアー (スチール製) エスコ 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ スチール製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 【オーダー】ミニミニエックス224型 蛇行レスタイプ MMX224-VG マルヤス機械 税込¥207,428~ ¥188,571~ 【オーダー】ミニミニエックス224型 MMX224 マルヤス機械 税込¥163,115~ ¥148,286~ スチール製製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ コンベアー支持脚 エスコ 税込¥14,080 ¥12,800 バスケットへ スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,968~ ¥2,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤローラーコンベヤスチール製 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品