LED電球 E26 広配光

LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ LED電球 E26 広配光 アイリスオーヤマ

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。
(※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
(※調光機能の付いた器具には使用できません。)
光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

質量(g)165 定格電圧(V)100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×105 電球形状一般球 定格入力電流(A)0.215 LED寿命(時間)40000 明るさランプ全体:一般電球100形相当 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25436269 LDA12N-G-10T8 11.8 1600 昼白色相当
オープン
1,498
1,648 (税込)
翌々日出荷
25436278 LDA12L-G-10T8 11.7 1520 電球色
オープン
1,498
1,648 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする