オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車

オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車 ハンマーキャスター オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車 ハンマーキャスター オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車 ハンマーキャスター

耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。

用途
クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。
半導体製造装置に。
仕様ラジアルボールベアリング入り 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン タイプ固定式 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)8.8 取付座A(mm)82 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)89.5 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25715115 540SSR-NRB50 50 300 82×89.5 63 79
オープン
5,298
5,828 (税込)
翌日出荷
25715124 540SSR-NRB75 75 300 82×89.5 63 100
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする