日本バルカー
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K)
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。
水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途
石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
材質
非石綿繊維、ゴムバインダー
使用温度範囲(℃)
-50~183
規格
JIS規格品
使用圧力(MPa)
限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)
印刷文字
黒
色調
ブルー
内容量
1枚
注意
※100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。
全28種類を絞り込む
厚さ(mm)
1.5
3.0
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25715176
6500G-J1S015
850-5253
1.5
1/2
15
58
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
25715185
6500G-J1S020
850-5254
1.5
3/4
20
63
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
25715194
6500G-J1S025
850-5255
1.5
1
25
74
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
25715210
6500G-J1S032
850-5256
1.5
1 1/4
32
84
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25715219
6500G-J1S040
850-5257
1.5
1 1/2
40
89
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
25715228
6500G-J1S050
850-5258
1.5
2
50
104
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
25715237
6500G-J1S065
850-5259
1.5
2 1/2
65
124
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715246
6500G-J1S080
850-5260
1.5
3
80
134
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715255
6500G-J1S100
850-5261
1.5
4
100
159
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
25715264
6500G-J1S125
850-5262
1.5
5
125
190
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
25715280
6500G-J1S150
850-5263
1.5
6
150
220
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25715289
6500G-J1S200
850-5264
1.5
8
200
270
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
25720758
6500G-J1S250
251-1299
1.5
10
250
333
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25720767
6500G-J1S300
251-1298
1.5
12
300
378
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721020
6500G-J1L015
251-2799
3.0
1/2
15
58
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
25721029
6500G-J1L020
251-2798
3.0
3/4
20
63
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721038
6500G-J1L025
251-2797
3.0
1
25
74
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
25721047
6500G-J1L032
251-2803
3.0
1 1/4
32
84
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721065
6500G-J1L050
251-2806
3.0
2
50
104
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721074
6500G-J1L065
251-2805
3.0
2 1/2
65
124
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721090
6500G-J1L080
251-2801
3.0
3
80
134
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721099
6500G-J1L100
251-2807
3.0
4
100
159
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721108
6500G-J1L125
251-2796
3.0
5
125
190
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
25721117
6500G-J1L150
251-2802
3.0
6
150
220
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25721126
6500G-J1L200
251-2800
3.0
8
200
270
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721178
6500G-J1L250
251-2795
3.0
10
250
333
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721187
6500G-J1L300
251-2804
3.0
12
300
378
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721056
6500G-J1L040
251-2794
3.0
1 1/2
40
89
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください