武蔵エンジニアリング
ソフトニードル
しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減
特に狭ピッチ間への塗布に威力を発揮
嫌気性液体材料の塗布にも対応。
用途
シリンジの先端に取り付けるニードル
トラスコ品番
784-3950
材質
針:ポリプロピレン、針元:ポリプロピレン
針長(mm)
35.9
外径(mm)
1.83
危険物の類別
非危険物
内径(mm)
1.37
内容量
1パック(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716357
PPN-15G
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください