TENMA(天馬)
シンク下伸びるんラック
シンク下の配管を避けて簡単に組み立て・設置ができる伸縮式ラックです。
高さを12段階で選べます。
横幅も自由自在に変えることができるので、シンク下の空間を有効活用できます。
トラスコ品番
200-6807
材質
棚板・フレーム:再生ポリプロピレン、伸縮パイプ:スチール(エポキシ紛体塗装)、固定ネジ:スチール+ポリプロピレン
幅(mm)
510~760
色
グレー
高さ(mm)
410
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
10
高さ外寸(mm)
410
外寸法・奥行(mm)
300
外寸法・間口(mm)
510~760
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25720548
811000657
¥
2,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください