日本バルカー
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K)
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。
水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途
石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
材質
非石綿繊維、ゴムバインダー
使用温度範囲(℃)
-50~183
規格
JIS規格品
使用圧力(MPa)
限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)
印刷文字
黒
色調
ブルー
内容量
1枚
注意
※100℃以上でご使用される場合は別途ご相談下さい。
全28種類を絞り込む
厚さ(mm)
1.5
3.0
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25721196
6500G-J1S015-FF
251-2826
1.5
22×58
1/2
15
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721205
6500G-J1S020-FF
251-2829
1.5
28×63
3/4
20
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721214
6500G-J1S025-FF
251-2824
1.5
35×74
1
25
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721230
6500G-J1S032-FF
251-2833
1.5
43×84
1 1/4
32
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
25721239
6500G-J1S040-FF
251-2823
1.5
49×89
1 1/2
40
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721248
6500G-J1S050-FF
251-2827
1.5
61×104
2
50
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
25721257
6500G-J1S065-FF
251-2825
1.5
84×124
2 1/2
65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721266
6500G-J1S080-FF
251-2835
1.5
90×134
3
80
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721275
6500G-J1S100-FF
251-2828
1.5
115×159
4
100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721284
6500G-J1S125-FF
251-2834
1.5
141×190
5
125
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721300
6500G-J1S150-FF
251-2836
1.5
167×220
6
150
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721309
6500G-J1S200-FF
251-2832
1.5
218×270
8
200
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721318
6500G-J1S250-FF
251-2830
1.5
218×270
10
250
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721327
6500G-J1S300-FF
251-2831
1.5
218×270
12
300
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721476
6500G-J1L015-FF
251-2876
3.0
22×58
1/2
15
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721485
6500G-J1L020-FF
251-2878
3.0
28×63
3/4
20
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721494
6500G-J1L025-FF
251-2879
3.0
35×74
1
25
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721510
6500G-J1L032-FF
251-2874
3.0
43×84
1 1/4
32
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721519
6500G-J1L040-FF
251-2868
3.0
49×89
1 1/2
40
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
25721528
6500G-J1L050-FF
251-2870
3.0
61×104
2
50
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721537
6500G-J1L065-FF
251-2869
3.0
84×124
2・1/2
65
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
25721546
6500G-J1L080-FF
251-2873
3.0
90×134
3
80
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721555
6500G-J1L100-FF
251-2866
3.0
115×159
4
100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721564
6500G-J1L125-FF
251-2871
3.0
141×190
5
125
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721580
6500G-J1L150-FF
251-2872
3.0
167×220
6
150
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721589
6500G-J1L200-FF
251-2867
3.0
218×270
8
200
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721598
6500G-J1L250-FF
251-2875
3.0
218×270
10
250
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25721607
6500G-J1L300-FF
251-2877
3.0
218×270
12
300
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください