フジモリ産業
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップル
通常品ニップルの紐を最小限に縮小しているため断熱材被覆箇所に隙間ができず、フジエアダクトの延長接続に最適です。
用途
厨房の排気用ダクトに。
トラスコ品番
206-7750
材質
亜鉛めっき鋼板
幅(mm)
190
厚さ(mm)
鋼鈑:0.6
長さ(m)
0.122
呼び径(mm)
150
呼称
ハゼニップル
外径(mm)
150
内径(mm)
148
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723129
FADM-NP-150
¥
1,658
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください