フジモリ産業
傾斜パイプ(樹脂) PBTフリー傾斜パイプ
パイプに2%の傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。
用途
外壁貫通スリーブに。
厚さ(mm)
鋼鈑:2.5
長さ(m)
0.24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
呼び径(mm)
呼称
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25723156
PBT-FR100
206-7759
170
100
PBTフリー傾斜パイプ100Φ
100
¥
2,864
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25723165
PBT-FR150
206-7760
200
150
PBTフリー傾斜パイプ150Φ
150
¥
4,678
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください