たっぷり収納ケース

たっぷり収納ケース 天馬 たっぷり収納ケース 天馬 たっぷり収納ケース 天馬

押入れ収納に便利なプラスチック収納ケースです。
スペースに合わせて選べる9タイプです。
クローゼットにすっきり収まる奥行53cmです。
高さ20cmの薄型サイズです。

用途衣類他、多目的な収納ケースとして。 トラスコ品番252-2533 材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 高さ(mm)200 奥行(mm)550 容量(L)27 間口(mm)400 高さ外寸(mm)200 外寸法・奥行(mm)550 外寸法・間口(mm)400 有効内寸法・間口(mm)355 有効内寸法・奥行(mm)485 有効内寸法・高さ(mm)150 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25724215 110008550
3,736
2,498
2,748 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする