曜日別特売

”マゼラン300-T 専用ガン PPM150 300ml用”

”マゼラン300-T 専用ガン PPM150 300ml用” - アルテコ(ALTECO)”マゼラン300-T 専用ガン PPM150 300ml用” - アルテコ(ALTECO)

主剤と硬化剤を1:1で押し出せるマゼラン300-T専用ガンです。
修理対応可能です。

用途マゼラン300ーTの使用に。適合300ml用トラスコ品番249-3677適合機種300ml用セット内容本体×1、取扱説明書材質金属など長さ(mm)360幅(mm)90高さ(mm)200危険物の類別非危険物対応カートリッジマゼラン300ーT内容量1丁
注意
※本品業務用パーツである為、一般消費者向けの取扱説明などが表記されておりません。
※接着剤、専用ノズルは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25726130PPM150
35,200
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする