アルテコ(ALTECO)
”マゼラン390 専用ガン H293JPM”
主剤と硬化剤を2:1で押し出せるマゼラン390専用ガンです。
修理対応可能です。
用途
マゼラン390の使用に。
適合
450ml用
トラスコ品番
249-3682
適合機種
450ml用
セット内容
本体×1、取扱説明書
材質
金属など
長さ(mm)
370
幅(mm)
115
高さ(mm)
190
危険物の類別
非危険物
対応カートリッジ
マゼラン390
内容量
1丁
注意
※本品業務用パーツである為、一般消費者向けの取扱説明などが表記されておりません。
※接着剤、専用ノズルは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25726139
H293JPM
¥
63,998
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください