アルテコ(ALTECO)
”マゼラン390 専用ミキシングノズル MCHー10-18T”
計量や混合の手間を無くすマゼラン390専用ノズルです。
気泡を噛ますことなく塗布/充填まで可能です。
用途
マゼラン390の混合、使用に。
適合
マゼラン390用
トラスコ品番
255-9230
適合機種
マゼラン390用
セット内容
本体×10本(PP袋)
適合本体
H293JPM(450ml用)
材質
ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
218
タイプ
使い捨て
危険物の類別
非危険物
入数
10枚
対応カートリッジ
マゼラン390
内容量
1袋(10本)
注意
※本品業務用パーツである為、取扱説明書等が表記・同梱されておりません。
※接着剤、専用ガンは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25726200
MCH-10-18T(TR)
¥
8,932
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください