フジモリ産業
L型ダクトカバー
住宅における厨房排気ダクト用「防火・断熱材」です。
狭小部になるレンジフード上の省スペース化を実現します。
用途
住宅向けレンジフードに付属されるL形ダクトの断熱用。
トラスコ品番
321-8187
材質
アルミガラスクロス、特殊グラスウール
高さ外寸(mm)
222
外寸法・奥行(mm)
204
外寸法・間口(mm)
220
有効内寸法・間口(mm)
176
有効内寸法・奥行(mm)
160
有効内寸法・高さ(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25727950
FCM-L-01
¥
10,570
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください