曜日別特売

工事用安全ルーフ灯

工事用安全ルーフ灯 - 日恵製作所

工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事規制手前で全灯させ、一般車両や工事関係者に注意喚起を行う警告灯です。
発光色は青色で点灯パターンは全灯(点灯)のみです。
電源は車両シガーソケットから取り、DC12~24V対応のワイド電源です。
本体底面にあるマグネットで車両ルーフに取り付けします。
シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。
最大光度255cdで300cd以下の製品です。

トラスコ品番336-0097長さ(mm)185幅(mm)142高さ(mm)130奥行(mm)142電源コード(m)3.6色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25728074NY9256-1BT
28,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする