ハンマータッカー

ハンマータッカー タチカワ ハンマータッカー タチカワ

金槌の要領で打ち下ろすだけでステープルが簡単に打ち込めます。
2種類のステープル幅(12mm、10mm)に対応しています。

用途
建築用ラス張りに。
ルーフィングシート留めに。
ポスター、荷札張りに。
適合針:F-107H(タチカワ製)、GT-06ML、10ML(タチカワ製) トラスコ品番338-5366 幅(mm)30 全長(mm)285 高さ(mm)50 本数針装填:150 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※針は別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25728178 GH11N
6,580
3,898
4,288 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする