ウォータープルーフ トラベルポーチS
ナイトアイズ独自の特許取得TRU®ジップを採用した「ランオフ」シリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。
スマートフォンやイヤホンなどの小さなモバイルグッズや、パスポートや鍵などの貴重品の収納・持ち運びに最適。
サイドのフック穴にエスビナーなどを装着すれば、リュックに吊り下げることも可能。
材質ポリウレタン、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、TPE(熱可塑性エラストマー)、ナイロン
サイズS
質量(g)約29
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約249×150×7
防塵防水性能IP67
内寸(幅W×高さH)(mm)約215×135
内容量1個
商品説明動画
ウォータープルーフ トラベルポーチS
この動画は、1人が参考にしています。