クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロワイド H23/7~R1/04

クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロワイド H23/7~R1/04 雅 クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック エアループデュトロワイド H23/7~R1/04 雅

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ 仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、グレード:ハイグレード/プログレード、※バックトレイ無し車不可 ブラック タイプ運転席のみ 人数3人乗り 適合車種エアループデュトロワイド 年式H23/7~R1/04 内容量1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25606369 TS-CDH031A-BKR
20,000
19,980
21,978 (税込)
35日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする