クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラック デュトロ ワイド H11/05~H23/06
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ
仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割ワイド車)
色ブラック
タイプ助手席&中席のみ
人数3人乗り
適合車種デュトロ ワイド
年式H11/05~H23/06
内容量1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。