クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラック エアループデュトロワイド H23/7~R1/04
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途内装パーツ
仕様運転席肘掛け無し、枕一体式(助、中席背もたれ分割)、グレード:ハイグレード/プログレード、※バックトレイ無し車不可
色ブラック
タイプ助手席&中席のみ
人数3人乗り
適合車種エアループデュトロワイド
年式H23/7~R1/04
内容量1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。