ライテックス(ムサシ)
盗難防止ワイヤー
どこでもセンサーカメラ用の盗難防止ワイヤーです。
用途
対応機種:C-BT7000、C-RC7200
寸法(mm)
500
質量(g)
10
内容量
1個
取扱説明書:
(0.89MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25608234
C-RC7203
¥
1,900
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください