ライテックス(ムサシ)
充電式カメラ専用ACアダプター
充電式カメラC-RC7200専用ACアダプター
質量(g)
135
ケーブル長(m)
約5
定格入力電圧(V)
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×22×62
定格出力電圧(V)
5/1A
USBタイプ
端子:Type-C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25608259
C-RC7201
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください