リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000/5000シリーズ

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000/5000シリーズ RIGOL(リゴル)

周波数レンジ:9kHz~7.5GHz
最小-161dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL)
最小<-98dBc / Hz @ 10kHzオフセット位相ノイズ・レベル
ノイズ・レベル測定確度<0.8dB
最小10Hz分解能帯域幅(RBW)(7.5GHzまでの周波数レンジ)
トラッキング・ジェネレータ内臓(DSA8XX-TG)
拡張測定機能(オプション)
EMIフィルタ&準尖頭値検波器キット(オプション)
VSWR測定キット(オプション)
インタフェース:LAN(LXI)、USBホスト&デバイス
8インチWVGA(800x480)ディスプレイ

用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査 インターフェースUSB、LAN、HDMI ノイズレベル表示平均:-161dBm(オプション)、'位相ノイズ:-102dBc/Hz グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25607674 RSA3015E 最高1.5
375,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
25607690 RSA3015E-TG 最高1.5
505,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
25607699 RSA3030E 最高3
635,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
25607708 RSA3030E-TG 最高3
765,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25607674 RSA3015E 25607717 RSA3015N RSA3015N リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ RIGOL(リゴル) 25607717 リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ RIGOL(リゴル) 1台 389,800 税込428,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25607690 RSA3015E-TG 25607717 RSA3015N RSA3015N リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ RIGOL(リゴル) 25607717 リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ RIGOL(リゴル) 1台 389,800 税込428,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25607699 RSA3030E 25607726 RSA3030N RSA3030N リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ RIGOL(リゴル) 25607726 リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ RIGOL(リゴル) 1台 689,800 税込758,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25607708 RSA3030E-TG 25607726 RSA3030N RSA3030N リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ RIGOL(リゴル) 25607726 リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ RIGOL(リゴル) 1台 689,800 税込758,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする