スプロケット60

スプロケット60 KANA(片山チエン)

豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。

用途各種機器の伝動用・駆動用。 トラスコ品番804-1152 材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様) 形状削出仕様 歯数18 外径(mm)119 軸穴径(Φmm)下穴:16 適合チェーンNo.60 内容量1個
注意
※ご注文後の変更・キャンセルはお受けできません。
※返品についてはメーカー様の返品引取り条件となります。
※返品可能品であっても別途費用が発生いたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25916277 NK60B18
2,200
1,798
1,978 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする