冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター

冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター - 千代田通商

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。

用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
全長(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259181498-01M-V129-5629R1/826.7814.0
320
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
259181588-02M-V129-7182R1/425.2814
330
269
296(税込)
当日出荷
259181678-03M-V129-8709R3/820.7817
400
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
2591817610-01M-V129-4014R1/827.81017.0
460
379
417(税込)
当日出荷
2591818510-02M-V129-4057R1/429.11017
410
339
373(税込)
当日出荷
2591819410-03M-V129-7176R3/827.11017
410
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
2591821012-02M-V129-8804R1/432.11219
480
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
2591821912-03M-V130-0314R3/828.11219
490
399
439(税込)
当日出荷
2591822812-04M-V129-7162R1/226.11221.0
530
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする