曜日別特売

ムーンダスターN・EX

ムーンダスターN・EX - CONDOR(山崎産業)ムーンダスターN・EX - CONDOR(山崎産業)

別売のアルミハンドル(CL606-000N-MB)に取り付ければ、高いところの清掃も可能です。
静電気の力でホコリを吸着しながら清掃します。

トラスコ品番152-3569材質毛:ポリプロピレン(PP)、グリップ:PE・PP長さ(mm)600幅(mm)180繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25918989FU748-000U-SP
2,000
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする