半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS”

半乾燥潤滑剤”OCE@N FFS” - ダイゾーニチモリ

食品機械用潤滑剤です。
NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です。
温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます。
半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します。
あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません。
半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します。
PFOA対策品です。

用途
ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑。
樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止。
油垂れ等の油分使用が困難な箇所。
食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど。
住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品。
玩具、ベビー用品業界、遊具施設。
トラスコ品番144-9901危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259197161140469300
5,030
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする