曜日別特売

超硬バー 円筒イノックスカット(6mm)

超硬バー 円筒イノックスカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー 円筒イノックスカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー 円筒イノックスカット(6mm) - ニューレジストン超硬バー 円筒イノックスカット(6mm) - ニューレジストン

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。

用途一般鋼、ステンレス鋼に。軸径(Φmm)6形状円筒(イノックスカット)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
軸長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25919750TCBINX1400161-389950超硬3218
4,716
3,898
4,288(税込)
当日出荷
25919759TCBINX1500161-390065ロー付4619
5,267
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
25919768TCBINX1600161-546065ロー付4619
6,017
4,998
5,498(税込)
当日出荷
25919777TCBINX1700-1161-390270ロー付4525
8,426
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする