超硬バー 球イノックスカット(6mm)

超硬バー 球イノックスカット(6mm) ニューレジストン 超硬バー 球イノックスカット(6mm) ニューレジストン 超硬バー 球イノックスカット(6mm) ニューレジストン 超硬バー 球イノックスカット(6mm) ニューレジストン

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。

用途一般鋼、ステンレス鋼に。 軸径(Φmm)6 形状球(イノックスカット) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25919996 TCBINX7400 161-3913 50 超硬 44.6 5.4
6,018
4,798
5,278 (税込)
翌々日出荷
25920005 TCBINX7500 161-5470 52 ロー付 45 7
4,781
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
25920014 TCBINX7600 161-5471 53 ロー付 44.5 8.5
4,936
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷
25920030 TCBINX7700 161-3914 55 ロー付 43.5 11.5
6,396
5,298
5,828 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする