超硬バー 砲弾スチールカット(6mm)

超硬バー 砲弾スチールカット(6mm) ニューレジストン 超硬バー 砲弾スチールカット(6mm) ニューレジストン 超硬バー 砲弾スチールカット(6mm) ニューレジストン 超硬バー 砲弾スチールカット(6mm) ニューレジストン

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。

用途一般鋼、鋳鉄に。 軸径(Φmm)6 形状砲弾(スチールカット) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
軸長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25920179 TCBSTL3400 161-3924 50 超硬 32 18
5,408
4,598
5,058 (税込)
当日出荷
25920188 TCBSTL3500 161-3925 65 ロー付 46 19
5,768
4,698
5,168 (税込)
翌々日出荷
25920197 TCBSTL3600 161-3926 65 ロー付 46 19
6,080
5,198
5,718 (税込)
翌々日出荷
25920206 TCBSTL3700-1 161-3927 70 ロー付 45 25
8,211
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする