超硬バー 楕円スチールカット(6mm)

超硬バー 楕円スチールカット(6mm) ニューレジストン 超硬バー 楕円スチールカット(6mm) ニューレジストン 超硬バー 楕円スチールカット(6mm) ニューレジストン 超硬バー 楕円スチールカット(6mm) ニューレジストン 超硬バー 楕円スチールカット(6mm) ニューレジストン

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。

用途一般鋼、鋳鉄に。 軸径(Φmm)6 形状楕円(スチールカット) タイプロー付 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
全長(mm)
軸長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TCBSTL5550 25920249
TCBSTL5550 25920249
25920249 TCBSTL5550 161-5477 65 46 19 8
5,926
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷
TCBSTL5600 25920258
TCBSTL5600 25920258
25920258 TCBSTL5600 161-3931 77 45 32 12
10,449
8,198
9,018 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする