超硬バー タマゴスチールカット(6mm)
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
仕様最高使用回転数(rpm):35000
トラスコ品番161-3932
材質超硬
軸径(Φmm)6
形状タマゴ(スチールカット)
全長(mm)67
タイプロー付
軸長(mm)45
刃長(mm)22
刃径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。※最高使用回転数は推奨値です。