スライダーパネル5355 806748

スライダーパネル5355  806748 - サンコー(三甲)スライダーパネル5355  806748 - サンコー(三甲)

コンテナーなどを滑らせて運ぶ為の樹脂製床置きパネルです。
コロコンローラーの代わりとなり、設置、撤去が容易にできます。
パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません。

用途
物を移動させたいところに使用
工場や倉庫でのコロコン・スノコ・パレットの代わりに
トラスコ品番204-6586種別SK-SP5355-BK材質ポリアセタール(POM)長さ(mm)535幅(mm)555厚さ(mm)11ブラック肉厚(mm)11外寸(mm)555×535×11内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2592407480674801BKPOM
13,260
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする