(120040732)ステンレス鋼製強力バンドクランプ

(120040732)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) (120040732)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業) (120040732)ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。

用途ホースバンドとして。 トラスコ品番225-1744 材質ステンレス鋼(SUS304)、仕上:バレル研磨 厚さ(mm)0.8 許容荷重(kg)1471 最小径(Φmm)450 最大径(Φmm)495 バンド幅(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25925140 57-HT450-495SS
22,600
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする