(120038129)KD-200-175B-P20/穴埋めキャップ

(120038129)KD-200-175B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業) (120038129)KD-200-175B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業) (120038129)KD-200-175B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。

トラスコ品番225-0474 材質ポリアミド(PA) ブラック 内径(Φmm)キャップ:17.3 寸法A(mm)20 適合板厚(mm)0.8~3.2 寸法B(mm)10.3 寸法D1(mm)17.3 キャップサイズ(mm)厚さ:10.3 寸法d2(mm)17.5 寸法A20 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25926384 KD-200-175B-P20
950
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする