(120038142)KD-550-510B-P20/穴埋めキャップ
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7360
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:50.6
寸法A(mm)55
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)50.6
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)51
寸法A55
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(20個)