グラブフック GGA-8-10

グラブフック GGA-8-10 マーテック グラブフック GGA-8-10 マーテック

クレビス型のグラブフックです。

用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)なし トラスコ品番250-7775 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.4 寸法L(mm)56 基本使用荷重(t)2 寸法B(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25932474 GGA-8-10
7,600
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする