上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI STANDARD

上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI STANDARD アルインコ 上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI STANDARD アルインコ 上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI STANDARD アルインコ 上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI STANDARD アルインコ 上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI STANDARD アルインコ 上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI STANDARD アルインコ

立ったまま伸縮脚の調整が可能です。
60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。

用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に。 伸縮脚(mm)297 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)60 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 天板寸法(mm)234×160 有効高さ(mm)660~960 最大使用質量(kg)100 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25933235 GUS210 1.84~2.14 3.90~4.52 12.6
73,000
39,980
アウトレット
43,978 (税込)
当日出荷
25933208 GUS120 0.96~1.26 2.05~2.67 7.5
47,000
 
 
取扱い終了

代引不可
25933217 GUS150 1.25~1.55 2.66~3.28 8.9
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25933226 GUS180 1.55~1.85 3.28~3.90 10.5
60,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする