天板幅広上枠付きアルミ踏台
天板幅広タイプに上枠が付いて更に安心、しかもフラットに折り畳めて収納性も優れた踏台です。
用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)88
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
材質アルミ合金
天板寸法(mm)286×254
踏ざん間隔(mm)300
内容量1台
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25934224 | SRA-5A | 62867149 | SRA-5a |
![]() |
上枠付き踏台 サルボ | 長谷川工業 | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | 注文コードが変更になりました |
25934240 | SRA-8A | 62867158 | SRA-8a |
![]() |
上枠付き踏台 サルボ | 長谷川工業 | 1台 | ¥24,980 税込¥27,478 | 注文コードが変更になりました |
25934249 | SRA-11A | 62867133 | SRA-11a |
![]() |
上枠付き踏台 サルボ | 長谷川工業 | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | 注文コードが変更になりました |