手動パンチャー用ドロースタッドボルト3/4インチ
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。
圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。
360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。
専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。
バリのない綺麗な真円に仕上がります。
独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。
付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
適合パンチダイス径:28.3、34.6、43.2、49.6、61.5
トラスコ品番257-4084
適合機種7238SB
サイズ(inch)シャフト径:3/4
内容量1個