手動ラチェット式パンチャーセット

手動ラチェット式パンチャーセット Greenlee 手動ラチェット式パンチャーセット Greenlee

72枚歯のギアを採用しており、僅かなスペースでも使用できます。
バリのない綺麗な真円に仕上がります。
独自のダイス形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。

用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm~61.5mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト2種×各1、収納ケース トラスコ品番257-4065 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5(SUSは不可) 替刃仕様(付属)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5 穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25937320 7238SB
145,430
77,980
85,778 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする