ユニ・チャーム
”フレッシュマスター”
生鮮食品の鮮度保持機能を持った2層タイプのトレーマットです。
抗菌剤など無添加だから食品安心です。
用途
食材をトレーで冷蔵保存する特に食材の下に敷いて使用します。
トラスコ品番
256-8791
幅(mm)
110
色
ホワイト
高さ(mm)
140
奥行(mm)
325
シートサイズ(mm)
65×140
入数
50枚×10パック
内容量
1袋(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937329
44728
¥
2,664
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください