LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
4090用ノズル(10本入) ノズル
トラスコ品番
257-7424
適合本体
デュアルカートリッジガン
全長(mm)
122
色
透明
品名
50ml用ノズル
外径(mm)
5.3
危険物の類別
非危険物
対応カートリッジ
4080GY-50、HY4090-50、HY4090-GY-50、E20HP50、E60HP50、E60NC50、E30CL50
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937724
1573153
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください