(110053149)SG-SH0182-10ステンレス鋼製回転シャックル

(110053149)SG-SH0182-10ステンレス鋼製回転シャックル LAMP(スガツネ工業)

耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。
回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。

用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 仕様SUS316 トラスコ品番367-7736 材質ステンレス(SUS316) 許容荷重(kg)439 質量(g)315 寸法L1(mm)115 寸法D(mm)9.8 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)23 許容荷重(N)4310 使用荷重(kN)4.31 内容量1個
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25947829 SG-SH0182-10
3,300
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする