(110053151)SG-KA2451-4-40ステンレス鋼製カラビナ

(110053151)SG-KA2451-4-40ステンレス鋼製カラビナ LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。

用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 トラスコ品番367-7739 材質ステンレス(SUS316) 許容荷重(kg)36 タイプ環なし 寸法L(mm)40 寸法d(mm)4 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法B(mm)7 寸法m(mm)7 許容荷重(N)350 内容量1個
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25947847 SG-KA2451-4-40
270
249
274 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25947847
2024-03-04
用途:
鍵の取り付け
運輸・通信業

ズボンに鍵を付けるので使用している。
想像より小さかったからちょっと不便。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする