アクリルパーテーション用スタンド

アクリルパーテーション用スタンド アイマーク

H700mmまでのサイズのアクリルパーテーション3mm用のスタンドです。
スタンドがパネルから簡単に抜けないため、パネルを持ち上げての移動が楽に行えます。
パネルと接地面に20mmの隙間が出来るため、書類などの受け渡しが可能です。

トラスコ品番383-8361 材質アクリル 透明 高さ(mm)180 奥行(mm)14 間口(mm)170 内容量1個
注意
※パネルの抜けを防止するため、スタンドの溝幅が狭くなっております。
※パネルを差し込む際に、キズが入りやすいのであらかじめ差し込み位置を決めてから差し込むようにお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25948145 AMACRYPS1
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする